DiodesZetex Low Power Operational Amplifier 2 Surface Mount 8-Pin No

Sebelum PPN:
Rp239.900 - Rp11.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Amplifier type: Low power, Mounting type: Surface mount, Package type: MSOP, Power supply type: Dual, Single, Number of channels per chip: 2, Pin number: 8, Standard gain bandwidth product: 700kHz, Standard slew rate: 0.3V/μs, maximum operating frequency: 20kHz, operating temperature Max: +125°C, standard input voltage noise density: 40nV/√Hz

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait