DiodesZetex Low Power Operational Amplifier 3 to 36V1 Surface Mount 5-Pin No

Sebelum PPN:
Rp229.900 - Rp12.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Amplifier type: Low power, Mounting type: Surface mount, Package type: SOT-23, Power supply type: Dual, Single, Number of channels per chip: 1, Pin number: 5, Standard single supply voltage: 3 -> 36 V, Standard dual supply voltage: ±1.5 -> ±18V, operating temperature Max: +85 °C, length: 3.1mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan