DiodesZetex Motor driver IC 8-Pin Brushed DC

Sebelum PPN:
Rp58.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Motor type: Brushed DC, Output configuration: Full bridge, Maximum IGBT collector current: 0.5A, Maximum collector-emitter voltage: 18 V, Mounting type: Surface mounting, Package type: SOIC, Pin count: 8, Operating supply voltage Min: 3 V, standard switching frequency: 100 kHz, operating temperature Min: -40 °C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan