DiodesZetex High side USB power switch 90mΩ 1.6V (Min) 5-Pin

Sebelum PPN:
Rp91.900 - Rp20.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Switch type: High side, Output number: 1, Switch on resistance: 90mΩ, Mounting type: Surface mount, Package type: SOT25, Pin count: 5, Limiting current: 3.2A, Dimension: 3.1 x 1.7 x 1.3mm, Length : 3.1mm, Width: 1.7mm, Height: 1.3mm, Input voltage Max: 2.4 V, Operating temperature Max: +85 °C, Operating temperature Min: -40 °C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan