DiodesZetex Dual N-channel power MOSFET surface mount 7-pin

Sebelum PPN:
Rp839.900
Spesifikasi
CategoryPower MOSFET
Channel TypeN
Maximum Power Consumption (W)1.7
Number of Pins7
PackageU-DFN2030
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Surface Mount DeviceSurface mount
number of element per chip2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Maximum gate-source voltage: -12 V, + 12 V

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan