DiodesZetex Zener diode surface mount 500mW

Sebelum PPN:
Rp119.900 - Rp3.799.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Diode configuration: Single, Number of elements per chip: 1, Maximum power consumption: 500 mW, Package type: SOD-123, Zener type: Voltage regulator, Zener voltage tolerance: 6%, Number of pins: 2, Test current: 5mA, maximum Zener impedance: 95Ω, maximum reverse leakage current: 5μA, length: 2.85mm, dimensions: 2.85 x 1.7 x 1.35mm, operating temperature Min: -65 °C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan