DiodesZetex Zener diode surface mount 1W

Sebelum PPN:
Rp199.900 - Rp19.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Diode configuration: Single * Number of elements per chip: 1 * Maximum power consumption: 1 W * Package type: SMA * Zener type: Voltage regulator * Zener voltage tolerance: 5% * Number of pins: 2 * Test current: 25mA * Maximum Zener impedance: 15Ω * Maximum reverse leakage current: 500nA * Length: 4.6mm * Dimensions: 4.6 x 2.92 x 2.1mm * Width: 2.92mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan