DiodesZetex Super barrier rectifier diode 20a 65v surface mount 3 + tab-pin

Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Diode configuration: Single, Number of elements per chip: 1, Peak reverse repetition voltage: 65V, Mounting type: Surface mount, Package type: DPAK (TO-252), Diode technology: Schottky, Pin count: 3+Tab, Maximum forward voltage drop: 630 mV, length: 6.7 mm, width: 6.2 mm, height: 2.39 mm, operating temperature Min: -55 °C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan