DiodesZetex Schottky Barrier Diode 5A 60V Through Hole 2-Pin Schottky

Sebelum PPN:
Rp509.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Maximum continuous forward current: 5A, peak reverse repetition voltage: 60V, mounting type: through hole, package type: DO-201AD, diode technology: Schottky, pin count: 2, maximum forward voltage drop: 670mV, length: 9.5mm, diameter: 5.3mm, operating temperature Max: +150 °C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan