DiodesZetex Schottky Barrier Diode 3A 40V Surface Mount 2-Pin Schottky

Sebelum PPN:
Rp449.900 - Rp24.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Diode configuration: Single, Number of elements per chip: 1, Peak reverse repetition voltage: 40V, Mounting type: Surface mount, Package type: PowerDI 123, Diode technology: Schottky, Pin count: 2, Maximum forward voltage drop: 530mV, length: 1.93mm, width: 3mm, height: 1mm, operating temperature Max: +150 °C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan