DiodesZetex Schottky Barrier Diode 15A 50V Surface Mount 3-Pin Schottky

Sebelum PPN:
Rp96.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Diode configuration: Single, Number of elements per chip: 1, Peak reverse repetition voltage: 50V, Mounting type: Surface mount, Package type: PowerDI 5, Diode technology: Schottky, Pin count: 3, Maximum forward voltage drop: 470mV, Length: 4.05mm, Width: 5.45mm, Height: 1.15mm, Operating Temperature Min: -65 °C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan