DiodesZetex PNP resistor built-in transistor 50V 3-Pin

Sebelum PPN:
Rp559.900 - Rp589.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Transistor type: PNP * Number of elements per chip: 1 * Maximum continuous collector current: 100 mA * Maximum collector-emitter voltage: 50 V * Standard input resistance: 10 kΩ * Mounting type: Surface mounting * Package type: SOT -23 * Pins: 3 * Minimum DC current gain: 30 * Transistor configuration: Single * Maximum emitter-base voltage: 40 V * Standard resistance ratio: 1 * Width: 1mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan