DiodesZetex Step-up DC-DC converter variable

Sebelum PPN:
Rp179.900 - Rp28.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Output voltage Max: 38 V, Input voltage Min: 2.7 V, Input voltage Max: 9 V, Converter type: Step up, Number of outputs: 1, Output type: Variable, Mounting type: Surface mounting, Package type: SOT-23, Pin Count: 6, Operating Temperature Max: +85 °C, Operating Temperature Min: -40 °C, Switching Regulator: Yes

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan