DiodesZetex 9-channel unidirectional TVS diode array 6-pin

Sebelum PPN:
Rp269.900 - Rp299.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Diode configuration: Array, Maximum clamping voltage: 12V, Minimum breakdown voltage: 6V, Mounting type: Surface mount, Package type: SOT-26, Maximum reverse standoff voltage: 5.5V, Pin count: 6, Peak pulse power consumption : 0.3W, Maximum peak pulse current: 3A, ESD protection: Yes, Number of elements per chip: 9, Operating temperature Min: -65°C, Operating temperature Max: +150°C, Test current: 1mA

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan