DiodesZetex 74 HC Series Logic Gate 5.2mA 2-6V 14-Pin -Input

Sebelum PPN:
Rp129.900 - Rp9.499.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Logic function: XOR * Mounting type: Surface mount * Number of elements: 4 * Number of inputs per gate: 2 * Schmitt trigger input: Yes * Package type: SOIC * Number of pins: 14 * Logic family: HC * Input type: Schmidt Trigger * Operating supply voltage Max: 6 V * High level output current Max: -4 mA * Maximum propagation delay time @ Maximum CL: 135 ns @ 50 pF * Operating supply voltage Min: 2 V * Low level output current Max: 5.2 mA * Output type: push-pull

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan