CROUZET Crouzet Micro Switch Plunger NO / NC

Sebelum PPN:
Rp149.900 - Rp169.900
Spesifikasi
Case Materialpolyamide
Contact ConfigurationNO/NC
Contact MaterialSilver Nickel
IP GradeIP40
Mechanical life2 x 10^7Operations
Operating Force (N) 0.8
Operating Temperature Range (°C)-20->+125
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Type Of ActuatorPlunger
contact Current Rating (A)20@250Vc

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
[Release force] 0.2N, [Switch housing] V3 housing

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait