CINCH Cinch SMA plug Cable mount Plug Straight solder

Sebelum PPN:
Rp939.900
Spesifikasi
BulkheadNone
Operating Frequency (GHz)0 -> 40
Operating Temperature Range (°C)-65~+165
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Voltage (V)335
SeriesSMK
Type of CableRG405
Type of ConnectionQuick connect
Type of HousingStraight
Type of SignCable mount
Type of TerminalSolder
male / femaleMale

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan