CAMDENBOSS CAMDENBOSS LED indicator green 6.5mm

Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
Bezel ColorMetallic (nickel plating)
Dimensions (mm)[Bulb] 7.5
Length (mm)14.5
Light ColorGreen
Mounting Hole (mm)6.5
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Current (mA) 40
Type of TerminalLead pin
Types of Light BulbLED

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan