C & K COMPONENTS C & K pushbutton switch 6 A @ 250 V ac latch through hole 2-pole on / off switch

Sebelum PPN:
Rp299.900 - Rp399.900
Spesifikasi
Actuator ColorWhite
Contact Configuration2-pole on / off switch
Mounting MethodThrough hole
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Voltage (V)100dc,250ac
Suitable ForcULus, ENEC, UL
Switch Operationlatch
contact Current Rating (A)6@250Vac

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
[Illumination] None

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan