Balluff BALLUFF capacitance sensor PNP-NO 8 mm 34 x 16 x 8 mm

Sebelum PPN:
Rp4.199.900 - Rp4.599.900
Spesifikasi
Depth (mm)8
Detection Range (mm)8
IP GradeIP67
Length (mm)34
Main Unit TypeBlock type
Maximum Voltage (V)30/DC
Output TypePNP-NO
Power Supply Voltage (V)12->30dc
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Terminal Typecable
Type of SignEmbedded type
Width (mm)16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan