4D SYSTEMS 4D Systems 0.96 "Passive Matrix OLED Display 96 x 64 for Arduino

Sebelum PPN:
Rp2.399.900 - Rp52.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Diagonal Display Size = 0.96" Viewing Area Dimensions = 20.1 x 13.4mm Matrix Type = Passive Resolution = 96 x 64 Colors = 65, 536 Contrast Ratio = 5000:1 Interface Port = COM Dimensions = 32.7 x 26.7 x 13.2mm Depth = 13.2 mm Height = 36mm Operating Temperature Max = +75°C Viewing Area Width = 20.1 x 13.4mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan