4D SYSTEMS 4D Systems 0.96 "Passive Matrix OLED Display White 96 x 64

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Diagonal Display Size = 0.96" Viewing Area Dimensions = 20.1 x 13.4mm Matrix Type = Passive Display Color = White Resolution = 96 x 64pixels Number of Colors = 65,536 Contrast Ratio = 5000:1 Driver Mount = Matrix Interface Port = Serial Dimensions = 32.7 x 26.7 x 13.2mm Depth = 13.2mm Height = 26.7mm Maximum Operating Temperature = +70°C Power Dissipation = 1W

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan