INFINEON 0.2A Smart High-Side Power Switch SOT223

Sebelum PPN:
Rp829.900 - Rp119.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Power Switch Type = High Side Switch Switch On Resistance = 3000mΩ Number of Outputs = 1 Voltage = 60V Current = 0.2A Mounting Type = Surface Mount Package Type = SOT-223 Pin Count = 3+Tab Dimensions = 6.5 x 3.5 x 1.6mm Length Height = 6.5mm Width = 3.5mm Height = 1.6mm Operating Temperature Max = +150 °C Operating Temperature Min = -40 °C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan