BROADCOM Broadcom Incremental Incremental

Sebelum PPN:
Rp1.499.900 - Rp2.699.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Encoder Technology = Incremental Maximum Speed = 30000rpm Output Signal Type = Digital Supply Voltage = 4.5 to 5.5 V dc Resolution = 256 CPR Overall Height = 10.16mm Overall Width = 26.67mm Overall Depth = 11.71mm Operating Temperature Min = -40°C Operating temperature Max = +100°C Switching frequency = 100 kHz

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan