BROADCOM Broadcom Photocoupler Transistor Output 8-Pin Surface Mount

Sebelum PPN:
Rp13.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Mounting Type = Surface Mount Output Device = Transistor Maximum Forward Voltage = 6.5V Pin Count = 8 Package Type = SOIC Input Current Type = DC Typical Rise Time = 9ns Maximum Input Current = 10 μA Isolation Voltage = 3750 V ac Logic Output = Yes Typical fall time = 8ns

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan