BROADCOM Broadcom photocoupler 1 8-pin surface mount

Sebelum PPN:
Rp169.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Mounting Type = Surface Mount Channel Count = 1 Pin Count = 8 Package Type = SO Typical Rise Time = 2.7μs Maximum Input Current = 15 mA Logic Output = Yes Typical Fall Time = 2.7μs Series = ACPL-C87A

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan