Altera Altera MAX V CPLD Family 128 Macrocell I / O 54-pin 64-Pin EQFP

Sebelum PPN:
Rp349.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Family Name = MAX V Macrocell Count = 128 User I/O Count = 54 Memory Type = Flash Logic Blocks/Element Count = 160 In-System Programming = In-System Mount Type = Surface Mount Package Type = EQFP Pin Count = 64 Propagation Delay = 7.5 ns Individual Output Enable Control = Yes Dimensions = 7 x 7 x 1.05mm Height = 1.05mm Length = 7mm Operating Supply Voltage Min = 1.71 V

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan