CHERRY Cherry Keyboard USB connection Key layout: QWERTY

Sebelum PPN:
Rp749.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Wired/Wireless = Wired Model = JK-0800EU-0 Connection Type = USB Keyboard Type = Standard Key Layout = QWERTY Color = Pearl Gray Height = 20mm Width = 458mm Depth = 170mm Regular Keys = 104 Multimedia Keys = Yes Regular Keys = 104

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan