MikroElektronika MikroElektronika RFID tag

Sebelum PPN:
Rp76.900 - Rp85.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Detection type: Transceiver, Memory: 64-bit, Maximum frequency: 150kHz, Length: 6.2mm, Width: 4.2mm, Depth: 0.46mm, Operating temperature Min: -40°C, Operating temperature Max: +85°C, Dimension: 6.2 x 4.2 x 0.46 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan