MikroElektronika MikroElektronika LCD Monochrome Display

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Display type: LCD, Resolution: 800 x 480pixels, Interface type: 24-bit, External depth: 4.6mm, Touch screen type: Resistive, External dimensions: 120.8 x 75.85 x 4.6mm, Display mode: Standard white, Operating temperature Max: +70°C, Operating temperature range: -20 -> +70°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan