Binder Micro D-Sub connector (solder terminal)

Sebelum PPN:
Rp1.899.900 - Rp2.599.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Number of contacts: 25 * Male/Female: Male * D connector type: Micro-D connector * Mounting type: through hole * Body orientation: straight * Rated voltage: 250 V dc * Contact plating: Gold * Series: 910 * Pitch: 1.27 mm *Operating temperature Max: +85°C *Operating temperature Min: -40°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan