LUMBERG Lumberg Din Plug Plug 8-pole cable mount

Sebelum PPN:
Rp469.900 - Rp33.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Number of contacts: 8 * Male / Female: Male * Mounting type: Cable mount * Terminal method: Solder * Body orientation: Straight * Rated current: 5A * Rated voltage: 60 V ac * IP protection class: IP68 * DIN number: DIN EN 60529 * Contact plating: gold over silver * IEC60130-9.0332 cable plug. Screw joint and solder terminal 360 ° shield

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan