LUMBERG Lumberg Din Socket Socket 12 Pole Cable Mount

Sebelum PPN:
Rp939.900 - Rp57.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Number of contacts: 12 * Male / Female: Female * Mounting type: Cable mount * Joint type: Screw-on * Terminal method: Solder * Body orientation: Straight * Rated current: 3A * Rated voltage: 60 V ac * IP protection class: IP68 * DIN number: DIN EN 60529 * Contact plating: gold over nickel * IEC60130-9. 0322 cable socket. Screw joint and solder terminal 360 ° shield

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan