LORLIN Lorlin rotary switch 4-pole

Sebelum PPN:
Rp209.900 - Rp439.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Contact configuration: 3P4T * Contact rated current: 150 mA @ 250 V ac * Number of switch positions: 4 * Number of contacts: 3 * Rated voltage: 250 V ac / dc * Diameter: 27.5 mm * Dimensions: 27.5 x 64.1 mm * Mounting type: PCB * Mounting hole size: 1.5 (board) mm, 10 (panel) mm * Terminal type: Solder * Name plate name: 1-12

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan