LEMO Lemo round push-pull connector 3B series

Sebelum PPN:
Rp2.399.900 - Rp3.899.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Number of contacts: 5, Mounting type: Panel mount, Terminal method: Solder, Shell size: 3, Rated current: 5A, Contact gender: Female, Body orientation: Straight, Series: 3B, Operating temperature Max: +250°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan