LEMO Lemo Circular Connector Redel P Series

Sebelum PPN:
Rp659.900 - Rp3.299.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Number of contacts: 8, Mounting type: Panel mount, Terminal method: Solder, Shell size: 1P, Rated current: 5A, IP protection class: IP50, Contact gender: Female, Joining type: Push pull, Body orientation: Right angle, Series : Redel P, Housing material: PSU, Operating temperature Min: -50°C, Elbow Sockets

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan