LEM LEM current sensor

Sebelum PPN:
Rp359.900 - Rp22.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Sensor technology: open loop, nominal current: 400A, power supply voltage: 20 -> 50 V dc, sensor type: Hall effect, mounting type: panel mounting, frequency bandwidth: DC 20 -> 6000 Hz, accuracy: ±1%, series: DHR, Operating temperature Max: +70°C, Depth: 25mm, Height: 70mm, Width: 90mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan