Lattice Semiconductor Lattice Semiconductor MachXO2 CPLD Family

Sebelum PPN:
Rp48.999.900 - Rp109.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Family name: MachXO2 +, + Number of user I / Os: 114+, + Memory type: Flash +, + Logic block / Number of elements: 4320+, + In-system programming: In-system +, + Mounting type: Surface mount +, + Package type: TQFP +, + Number of pins: 144+, + Propagation delay: 7.24ns +, + Dimensions: 20 + x + 20 + x + 1.4mm +, + Height: 1.4mm +, + Length: 20mm +, + Operating temperature + Min: -40 + °C +, + MachXO2 + family, Lattice + Semiconductor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan