Lattice Semiconductor Lattice Semiconductor ispMACH 4000ZE CPLD family

Sebelum PPN:
Rp27.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Family name: ispMACH 4000ZE, Number of macro cells: 32, Number of user I/O: 32, Memory type: EEPROM, Number of logic blocks/elements: 2, In-system programming: In-system, Mounting type: Surface mounting, Package type: TQFP, Pin Count: 48, Propagation Delay: 7.5ns, Individual Output Enable Control: Yes, Dimensions: 7 x 7 x 1mm, Height: 1mm, Length: 7mm, Operating Temperature Min: 0°C, ispMACHR 4000ZE Family, Lattice Semiconductor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan