KNITTER-SWITCH KNITTER-SWITCH detector switch

Sebelum PPN:
Rp109.900 - Rp189.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Mounting type: Surface mount, Actuator type: Level, Contact rated current: 10 mA @ 5 V dc, 100 mA @ 3.6 V dc, Number of positions: 1, Mechanical life: 100000 cycles, Contact material: Copper alloy, Gold plating, Operating temperature Min: -40°C, Operating temperature Max: +85°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan