KNITTER-SWITCH KNITTER-SWITCH Dip switch Rotary flash

Sebelum PPN:
Rp109.900 - Rp159.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Contact rated current: 25 mA @ 24 V dc, Contact material: Phosphor bronze gold plated, Number of positions: 16, Mounting type: Through hole, Actuator type: Rotary flash, Package style: DIP, Mechanical life: 10000Operations, Operating temperature Max : +70°C, Operating temperature Min: -20°C, Operating temperature range: -20 -> +70°C, Rated voltage: 24V dc

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan