KNITTER-SWITCH KNITTER-SWITCH Tactile switch

Sebelum PPN:
Rp79.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Contact configuration: SPDT-NO * Terminal type: Through hole * Mounting type: PCB * Contact rated current: 50 mA @ 12 V dc * Operating temperature range: -25 -> +70 °C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan