KNITTER-SWITCH KNITTER-SWITCH Slide switch

Sebelum PPN:
Rp169.900 - Rp249.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Mounting type: PCB, Switch operation: On-On-On, Contact rated current: 300 mA @ 30 V dc, Terminal type: Pc Pin, Actuator type: Slide, Length: 12.6 mm, Width: 6.8 mm, Depth : 8.7mm, Dimensions: 12.6 x 6.8 x 8.7mm, Contact resistance: 20mΩ, Operating temperature range: -25 -> +85°C, Knitter Switch miniature slide switch-MFP series. Board mounting, break before make Contact material: Copper alloy, Silver plating over nickel barrier Mechanical life: minimum 10,000 times

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan