ITT CANNON ITT Cannon Power Connector Veam Snaplock Series Cable Mount Plug

Sebelum PPN:
Rp4.799.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Rated current: 250A, Pole type: 1P, Plug/socket: Plug, Rated voltage: 1 kV ac, Mounting type: Cable mount, Color: Gray, IP protection class: IP67, Male/female: Male, Body orientation: Straight, Cable CSA: 50mm2, Terminal method: Crimp, Operating temperature Min: -30°C, Operating temperature Max: +125°C, Series: Veam Snaplock, Cable female

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan