ITT CANNON ITT Cannon Power Connector (Industrial Connector) Veam Snaplock Series Cable Mount Plug

Sebelum PPN:
Rp4.199.900 - Rp4.799.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Rated current: 400A, Plug/Socket: Plug, Rated voltage: 415 V ac, Mounting type: Cable mount, Body orientation: Straight, Terminal method: Crimp, Operating temperature Min: -30°C, Operating temperature Max: +125°C, Series: Veam Snaplock, Cable Female

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan