NXP IO controller

Sebelum PPN:
Rp239.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Mounting type: Surface mounting * Package type: SOIC * Pin count: 20 * Dimensions: 13 x 7.6 x 2.45mm * Height: 2.45mm * Length: 13mm * Width: 7.6mm * Serial I / O peripheral, NXP

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan