Intelligent LED Solutions Intelligent LED Solutions Circular LED Array

Sebelum PPN:
Rp229.900 - Rp2.299.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Number of LEDs: 1 * LED color: hot white * Color temperature: 2700K * Standard. Luminance flux: 180 lm * Outer diameter: 20 mm * Fixed hole diameter: 2 mm * Base material: Aluminum * Constant voltage / constant current: constant voltage * Rating Voltage: 2.7 -> 3.2V * Series: OSLON 1 * Rated current: 200 -> 1800mA

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan