Intelligent LED Solutions Intelligent LED Solutions 850Nm Infrared LED

Sebelum PPN:
Rp4.599.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Peak wavelength: 850nm * Package type: SFH4716AS * Mounting type: Surface mount * Directive half-value angle: ± 75 ° * Number of LEDs: 12 * Number of pins: 2 * Dimensions: 30 x 46.5 x 3.5mm * Lens shape: Rectangle * Series: ILR-IW12 * Maximum supply voltage: 38.4V

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan