INFINEON Infineon low noise LDO voltage regulator

Sebelum PPN:
Rp109.900 - Rp149.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Output voltage: 5 V, Output type: Fixed, Package type: SOT-223, Output current Max: 500 mA, Mounting type: Surface mount, Input voltage Min: 5.5 V, Input voltage Max: 45 V, Number of pins: 3+Tab , Polarity: Positive, Quiescent current: 4mA, Accuracy: ±3%, Operating temperature Min: -40 °C, Operating temperature Max: +150 °C, Load regulation: 90 mV, LDO voltage regulator, Infineon. Infineon fixed voltage LDO (Low) Dropout) Linear regulator product.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan