INFINEON Infineon high side NMOS

Sebelum PPN:
Rp549.900 - Rp89.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Power switch type: High side NMOS, Switch on resistance: 5Ω, Number of outputs: 1, Voltage: 60V, Mounting type: Surface mounting, Package type: SOT-223, Pin count: 3 + Tab, Dimension: 6.5 x 3.5 x 1.6mm, Length: 6.5mm, Width: 3.5mm, Height: 1.6mm, Operating Temperature Max: +125 °C, Operating Temperature Min: -40 °C, Industrial High Side Switch, Infineon. Infineon single and multi-check Protective smart high side NMOS power switch product.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan